結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック
ブラック(4)
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。 材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-15~60 RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)30
1巻(5m)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。 材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)3.6 使用温度範囲(℃)-15~90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)9.5
1巻(5m)ほか
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)4.7 使用温度範囲(℃)-40~90 最大使用荷重4(kg/10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)50
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。 材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)3.5 使用温度範囲(℃)-20~120 最大使用荷重8(kg/10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)31
1巻(5m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)