結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(1)

オレンジ(1)

グリーン(1)

ブラック

ホワイト(3)

レッド(6)
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。
マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として
色黒
幅(cm)1.2
厚さ(mm)0.5
タイプマジックテープ
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
用途電源ケーブル固定、結束。
色黒
質量(g)54
タイプ屋内用
使用温度範囲(℃)‐18~104
テープ幅(mm)19.1
テープ長さ(m)6.1
テープ厚さ(mm)0.9
材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
1巻(6.1m)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。
仕様ステム数:400、推奨組み合わせ:弱(170ステム×250ステム)、中(170ステム×400ステム)、強(250ステム×400ステム)
幅(mm)25
厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7
色黒
長さ(m)1
粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ
材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ
材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)
幅(mm)15
全長(mm)3000
色ブラック
引張強度(kg)10
入数1個
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-15~60
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)30
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。
カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリエチレン
長さ(mm)178
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-17~93
引張強度(N)(ループ)222
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)3.6
色黒
使用温度範囲(℃)-15~90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)9.5
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)4.7
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90
最大使用荷重4(kg/10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)50
強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)3.5
色黒
使用温度範囲(℃)-20~120
最大使用荷重8(kg/10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)31
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.9
色黒
質量(g)177
長さ(m)10.6
使用温度範囲(℃)-18~104
UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。
色黒
材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン
長さ(mm)305
最大結束径(Φmm)81
トラスコ品番818-0279
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
質量(g)41
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)178
使用場所屋内
1袋(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質ナイロン、ポリプロピレン
長さ(mm)457
最大結束径(Φmm)127
トラスコ品番818-0277
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)75
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)(ループ)222
1袋
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。
152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリプロピレン
長さ(mm)152
最大結束径(Φmm)38
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)25
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)(ループ)222
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。