結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(1)

オレンジ(1)

グリーン(1)

ブラック(16)

ホワイト

レッド(6)
縦横両方向にフィラメントを配向しており、流れ方向のみならず横方向へも高強度を保ち、非常に少ない伸びが特徴です。
用途梱包品の結束、固定。パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定。輸送品の梱包、封かん。段ボール本体の補強、封かんの補強。
厚さ(mm)0.14
色白
長さ(m)50
基材ポリエステル
粘着剤合成ゴム
引張剪断強度(N/cm2)250
材質(補強材)ガラス繊維
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリエチレン
長さ(mm)457
最大結束径(Φmm)127
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)75
使用温度範囲(℃)-17~93
引張強度(N)(ループ)222
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリエチレン
長さ(mm)305
最大結束径(Φmm)81
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-17~93
引張強度(N)(ループ)222
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。