結束テープ :「引っ張り」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

グリーン(1)

ブラック(4)

ホワイト(1)

レッド(5)
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。
カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリエチレン
長さ(mm)178
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-17~93
引張強度(N)(ループ)222
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロンポリプロピレン
長さ(mm)203
最大結束径(Φmm)49
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
質量(g)24
引張強度(N)178
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質ナイロン、ポリプロピレン
長さ(mm)457
最大結束径(Φmm)127
トラスコ品番818-0277
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)75
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)(ループ)222
1袋
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリエチレン
長さ(mm)457
最大結束径(Φmm)127
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)75
使用温度範囲(℃)-17~93
引張強度(N)(ループ)222
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリエチレン
長さ(mm)152
最大結束径(Φmm)38
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)25
使用温度範囲(℃)-17~93
引張強度(N)(ループ)222
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリプロピレン
長さ(mm)305
最大結束径(Φmm)81
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)(ループ)222
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。
152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリプロピレン
長さ(mm)152
最大結束径(Φmm)38
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)25
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)(ループ)222
UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。
色黒
材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン
長さ(mm)305
最大結束径(Φmm)81
トラスコ品番818-0279
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
質量(g)41
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)178
使用場所屋内
1袋(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。