加熱/冷却機器 :「表示 電源 安全」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6 付属品アルミブロック(18900402) 寸法(mm)200×235×120 質量(kg)7.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 表示液晶(TFT) 速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro) 振幅(mm)3 温度調節精度±0.5℃(at20~45℃) 振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm 安全機能過昇温防止(150℃)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6 付属品アルミブロック(18900402) 寸法(mm)200×235×120 質量(kg)7.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 表示液晶(TFT) 速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下) 温度調節精度±0.5℃(at20~45℃) 温度調節範囲(℃)室温-25~110 アズワン品番3-7047-21 安全機能過昇温防止(150℃)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可 サイズ216×300×120mm 電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ) 消費電力100W 表示LED 温度分布37℃時±0.2 外部接続USB 時間設定0分~99時間59分
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
温度分布37℃時±0.2 時間設定0分~99時間59分 表示LED 消費電力200W 仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可 外部接続USB サイズ216×300×120mm 電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)