1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。 導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。 電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。 付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。
付属品USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換) 寸法(mm)101×150×42 電源USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属) 消費電力最大2A プレート寸法(mm)76×118 精度(℃)±1 温度37-38-39-40℃
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング