加熱/冷却機器 :「加温」の検索結果
関連キーワード
ペルチェ素子の採用により、軽量・コンパクトながら広い温度範囲をカバーできるクーリング&ヒーティングブロックです。 MB-101はミキシング機能付きで、より強力な冷却能力を持つペルチェ素子を使用しています。 5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能です。 7種類のブロックが用意され、幅広い用途に対応できます。
電源AC100V・50/60Hz
温度精度±0.5℃
タイマー1分~99時間59分
縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
ヒーター容量(W)480
容量(L)4
仕様温度調節単位:0.1℃
寸法(mm)200×370×250
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)室温+10~100
電源AC100V・50/60Hz・500W
内寸法(mm)135×238×146
温度精度±0.2℃
温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御
加温能力80分以下(20→95℃時)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。