加熱/冷却機器 :「さーきゅれーたー」の検索結果
関連キーワード
幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができる、ノンフロン対応のサーキュレーターです。遠くからでも確認しやすいディスプレイやユニバーサルデザインを採用しており、一目でわかる操作性を実現しています。過昇温防止、空焚き防止などの安全機能付きです。装置開口部として前面と背面のみ確保し、側面は壁近くに設置可能です。槽蓋は低温運転時でも結露を抑える新設計です。
仕様●デジタルインターフエース:USB●ヒーター能力:800W●ポンプコネクション:M16×1 内径8mmまたは内径12mm用ホースコネクション●ポンプ能力:吐出圧力/0.35bar 流量/15L/min●温度制御範囲:-30~150℃●最小温度設定/温度表示:0.01℃●循環液充填量:3.0~4.0L●冷却用冷凍機/タイプ:1段冷凍
温度表示LED
温度精度±0.03℃
冷媒ノンフロンガス
冷却能力(℃)100/0.31kw
1台(1台)
¥1,043,980
税込¥1,148,378
120日以内出荷
高温から低温まで、幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができるサーキュレーターです。 パネルの前面で全ての操作を行うことができ、内部循環・外部循環の切り替えや外部循環量の調整も簡単に行えます。 専用ソフトウェアにより、PCから温度のモニタや記録が行えます。
ポンプ流量:15L/min、圧力:0.35bar(35kPa)
加熱能力(kW)0.75
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。