加熱/冷却機器 :「断線 検出器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。
用途研究開発・実験用オイルバス
仕様サーモスタット:室温+10 ~ 180
付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)
トラスコ品番376-9138
材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス
電源(V)単相100 10A
安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知
本体寸法(mm)高さ240
本体寸法(mm)幅262
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119
槽容量(L)5
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。