6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。
材質内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装 寸法(mm)620×390×320 質量(kg)約20 電源AC100V、11A 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+10~60 方式攪拌器:噴流攪拌方式 モーター電子制御式モーター 25W ヒーターシースワイヤー式 500W×2 振盪幅(mm)20~40(3段可変式) 温度調節デジタル式温度指示調節器PID制御方式 振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
1個
255,000 税込280,500
8日以内出荷

DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316) 付属品水槽 寸法(mm)140×150×310 使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) 電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA) 方式噴流攪拌式 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ 機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能 温度制御マイコン式PID制御 温度調節精度±0.05℃~ 温度調節範囲(℃)-20.0~80.0 材質(水槽)PP 温度設定方式シートキータッチ方式 取付可能幅(mm)40 ポンプ吐出量(L/min)10 水槽寸法(mm)194×336×156
1個
68,000 税込74,800
5日以内出荷

熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400 種別EB-603A 寸法(mm)270×265×148 質量(kg)4 電源AC100V、4A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 電源コード(m)2 温度調節精度±0.1~±0.3 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200 温度分布37℃時±0.6℃ 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
137,000 税込150,700
8日以内出荷

マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ 種別SLC-25A 質量(kg)13 電源AC100V 50/60Hz 方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温) 内容積(L)25 外寸(mm)345×445×477 内寸(mm)265×260×360 安全装置過昇温度保護機能 温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃) 冷却装置ペルチェ素子モジュール
1個
153,000 税込168,300
6日以内出荷

静音・低振動設計 コンパクトで大容量設計 マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
付属品棚板2枚、鍵2個 種別CN-40A 質量(kg)18 消費電力(W)98 電源AC100V 方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温) 内容積(L)37 外寸(mm)450×455×550 内寸(mm)360×276×420 安全装置過昇温度保護機能 温度制御3~45℃まで1℃単位 冷却装置ペルチェ素子モジュール 収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
1個
219,500 税込241,450
8日以内出荷

熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時) 種別EB-303A 寸法(mm)160×265×148 質量(kg)2.8 電源AC100V、2A 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止装置 ヒーター面状ヒーター:200W 温度調節精度±0.1~±0.3℃ 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
112,000 税込123,200
8日以内出荷