水槽内の液温を冷却することができます。
温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)約170(水温20℃の時)
付属品フレキシブルチューブ1m
種別TRL-107NH
寸法(mm)205×345×260
質量(kg)14
消費電力(W)300
電源AC100V
温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。
寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管
冷凍機空冷式60W
冷媒HFO-1234yf
1個
¥140,000
税込¥154,000
8日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。