投げ込みクーラー用温度調節器ナリカ13日以内出荷
仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別TC-107寸法(mm)180×150×80電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~+99.9対応機種投げ込みクーラーTRL-107NHリード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
投げ込みクーラーナリカ9日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)種別温度調節器 TC-107E寸法(mm)220×160×135電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-50~50対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH精度(℃)±1~3(可変式)リード線(m)2.5抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ5×200mm
投げ込みクーラーナリカ8日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別温度調節器 TC-107D寸法(mm)172×160×130電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~99対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時)精度(℃)±1リード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980