発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
耐電圧水中60分後 200V 3秒
リード線(m)1
耐寒耐熱温度(℃)-60~200
最高使用温度(℃)180
絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
耐電圧水中60分後 200V 3秒
リード線(m)1
耐寒耐熱温度(℃)-60~200
絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。