ウォーターバスヤマト科学4日以内出荷
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
マルチポット対応ウォーターバスヤマト科学翌々日出荷
容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
仕様●コード番号:222066●槽内容量:790×150×102mm(約11L)付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)質量(kg)約16電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)1.3外寸法(mm)864×288×215(突起部除く)温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)アズワン品番2-1984-03有効内寸法(mm)776×140×73温度調節精度(℃)±3(at70
マルチポット対応ウォーターバスヤマト科学12日以内出荷
使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
仕様●コード番号:222065●槽内容量:328×302×99mm(約9L)付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)質量(kg)約9.5電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)1.3外寸法(mm)390×438×214(突起部除く)温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)アズワン品番2-1984-02有効内寸法(mm)298×260×64温度調節精度(℃)±3(at70
ウォーターバスヤマト科学3日以内出荷
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
ウォーターバスヤマト科学4日以内出荷
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
ページ: 1/ 3