加熱/冷却機器 :「漏電測定器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト科学定温乾燥器
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
使用温度範囲(℃)室温+10~280 方式自然対流式 センサーK熱電対 設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定 機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能 温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御 タイマー1分~9999分 温度分布精度±10℃(280℃時) 温度調節精度(℃)±1(280時)
1台(1台)
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)