加熱/冷却機器 :「投込みヒーター 温度調節」の検索結果
関連キーワード
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用
材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂
色コントロールボックス:白
消費電力(W)1000
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.5
ヒーター寸法(mm)350
リング径(Φmm)100
1台(1台)
¥21,400
税込¥23,540
8日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。