加熱/冷却機器 :「上げ 台」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8) タイプ標準 LH型 電圧(V)三相200 4kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ400×400 本体質量(kg)40(キャスター付) 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ620×700 アズワン品番4-1701-05 処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ標準 SL型 電圧(V)100 1.3kW 最高温度(℃)1050 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1000 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-01 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
419,800 税込461,780
17日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ標準 SH型 電圧(V)単相200 1.8kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-03 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ窒素雰囲気 SH型 電圧(V)単相200 1.8kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-04 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ窒素雰囲気 SL型 電圧(V)100 1.3kW 最高温度(℃)1050 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1000 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-02 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8) タイプ窒素雰囲気 LH型 電圧(V)三相200 4kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ400×400 本体質量(kg)40(キャスター付) 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ620×700 アズワン品番4-1701-06 処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
739,800 税込813,780
10日以内出荷

畑電機製作所エレポット電気炉
四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
1個
419,800 税込461,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)