加熱/冷却機器 :「電気管状炉」の検索結果
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。最高1300℃までの温度タイプ、および加熱長、対応炉心管外径から選択できます。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
用途金属材料の焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
仕様温度調節器:OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム)
電源(V)AC200
ケーブル長(m)2.5
温度センサーS型セラミックシース付き熱電対
安全機能ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。