1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンケン・ハイデンタル(KDF)卓上マッフル炉
操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます。 緻密な炉内設計により、室温から1150℃まで最速で約25分(1500Plus)の高速昇温を実現しています。 最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます。 SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます。
最高使用温度(℃)1150 常用温度(℃)1000 使用温度範囲(℃)100~1150 温度制御0.5℃単位 温度分布精度±3℃(1000℃時) 制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付) プログラム機能50パターン/100セグメント 安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置
1個
699,800 税込769,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング