加熱/冷却機器 :「安全警報装置」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止 仕様温度精度(℃):±0.1 付属品点検検査書類 材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装 質量(kg)約30 電源AC100V、50/60Hz、8.5A 槽内寸法(mm)480×350×150 外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115 型番T-22LA(出荷前点検検査書付) 安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止 ヒーター500W(シースワイヤー式) 冷凍機空冷式130W HFC-134a 温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御 温度設定範囲(℃)0~+50 アズワン品番1-840-01-22 有効槽内寸法(mm)405×350×150 槽容量(L)20
1台
349,800 税込384,780
25日以内出荷

トーマス科学恒温油槽
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが行えます。60Wモーターのかくはん機で槽内を強力にかくはんし槽内温度を均一に保ちます。
トラスコ品番462-7717 質量(kg)19 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~200 内容量(L)21 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・電源ヒューズ ヒーターシースワイヤ式 1.4kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×410×335 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時) 撹拌機噴流かくはん方式 60Wモーター 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×150
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
トラスコ品番462-7733 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)0~50 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーターシースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)0~50 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーターシースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温油槽
ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。
材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上 寸法(mm)670×410×335 質量(kg)約19 使用温度範囲(℃)室温+10~200 電源AC100V 50/60Hz 15A 安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズ ヒーターシースワイヤー式 1.4kW 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時) 有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L 撹拌方式噴流撹拌方式
1個(1個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7750 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~300 内容量(L)16 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×465 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×200
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7741 質量(kg)18 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~300 内容量(L)7 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×465 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×250×200
1台
319,800 税込351,780
14日以内出荷