加熱/冷却機器 :「断線検知器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709
質量(kg)25
電源(V)単相100
温度範囲(℃)40~200
内容量(L)36
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
ヒーターシースワイヤ式 2kW
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体シリコンオイル・水
タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度±0.05℃
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚
トラスコ品番462-7687
質量(kg)25
電源(V)単相100
温度範囲(℃)30~99.9
内容量(L)28
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500
温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体水
タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度±0.02℃
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚
トラスコ品番462-7695
質量(kg)30
電源(V)単相100
温度範囲(℃)30~99.9
内容量(L)42
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500
温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体水
タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度±0.02℃
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
1台
¥338,800
税込¥372,680
翌々日出荷
付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組
材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz 15A
温度制御デジタルPID制御方式
タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。