加熱/冷却機器 :「電動 撹拌」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。
材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上
寸法(mm)670×410×335
質量(kg)約19
使用温度範囲(℃)室温+10~200
電源AC100V 50/60Hz 15A
安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズ
ヒーターシースワイヤー式 1.4kW
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)
有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L
撹拌方式噴流撹拌方式
1個(1個)
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが行えます。60Wモーターのかくはん機で槽内を強力にかくはんし槽内温度を均一に保ちます。
トラスコ品番462-7717
質量(kg)19
電源(V)単相100
温度範囲(℃)40~200
内容量(L)21
安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・電源ヒューズ
ヒーターシースワイヤ式 1.4kW
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×410×335
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)
撹拌機噴流かくはん方式 60Wモーター
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×150
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
用途材質:内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装安全装置:感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 電源:AV100V 50/60Hz 11A重量:約21kg
仕様振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW
付属品点検検査書類
材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装
質量(kg)約21
電源AV100V 50/60Hz 11A
外寸(mm)690×400×水槽195・配電盤145
型番T-3S(出荷前点検検査書付)
内寸(mm)480×350×150
安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ
振幅(mm)20~40(3段可変式)
温度調節デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式)
温度設定範囲(℃)室温+10~60
アズワン品番1-5710-11-22
振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
撹拌機噴流撹拌方式
有効寸法(mm)380×350×150
1個
¥269,800
税込¥296,780
15日以内出荷
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
仕様振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW
材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装
質量(kg)約21
電源AV100V 50/60Hz 11A
外寸(mm)690×400×水槽195・配電盤145
型番T-3S
内寸(mm)480×350×150
安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ
振幅(mm)20~40(3段可変式)
温度調節デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式)
温度設定範囲(℃)室温+10~60
アズワン品番1-5710-11
振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
撹拌機噴流撹拌方式
有効寸法(mm)380×350×150
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709
質量(kg)25
電源(V)単相100
温度範囲(℃)40~200
内容量(L)36
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
ヒーターシースワイヤ式 2kW
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体シリコンオイル・水
タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度±0.05℃
撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。