加熱/冷却機器 :「小型 加熱炉」の検索結果
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。
過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。
高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃)1500
トラスコ品番458-6590
セット内容炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め)
質量(kg)270
使用温度範囲(℃)600~1450(99パターン)
電源(V)三相200/60A
内容積(L)33.1
安全装置扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン
ヒーター容量(kW)12.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×850×1200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×356×305
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
30日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。