1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光洋サーモシステム小型ボックス炉(1500℃タイプ)
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃)1500 トラスコ品番458-6590 セット内容炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 質量(kg)270 使用温度範囲(℃)600~1450(99パターン) 電源(V)三相200/60A 内容積(L)33.1 安全装置扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン ヒーター容量(kW)12.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×850×1200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×356×305
1台
2,698,000 税込2,967,800
30日以内出荷

おすすめ人気ランキング