加熱/冷却機器 :「安全センサー」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時) 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)5~35 容量(L)約4.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ) 構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120 アズワン品番65-0570-55 材質(水槽)SUS304 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311 メーカー商品コード274580
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個 性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時) 使用温度範囲(℃)5~35 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器 材質(水槽)SUS304
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA 質量(kg)約3.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:273860 ヒーター(W)235 加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)200×315×125 アズワン品番63-1396-93
1台
106,999 税込117,699
6日以内出荷

コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA 質量(kg)約4.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:273880 ヒーター(W)390 加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)260×315×125 アズワン品番63-1396-94
1台
126,999 税込139,699
7日以内出荷

東京理化器械真空検体乾燥器
エアーが直接試料にあたらない構造です。
使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)100 消費電力(W)300 方式ホットプレート 安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ 温度制御PID 本体寸法(mm)奥行245 本体寸法(mm)幅200 ヒーター容量(W)250
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械定温乾燥器
表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器 温度調節精度(℃)±1以下 運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
1個(1個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京理化器械恒温器 SLIシリーズ
エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。
仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定) 材質(内装・内扉) SUS304 温度センサーサーミスタ 温度調節範囲(℃)(室温)+5~60 タイマー時間0~99時間59分 安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
1台
92,980 税込102,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械真空検体乾燥器
エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。
寸法(mm)200×245×150 使用温度範囲(℃)室温+10 ~200 電源AC100V 50/60Hz 3A 内寸幅(mm)150 安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他 温度制御PID制御 SSR出力 到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時) 温度調節精度(℃)±1以下
1個(1個)
239,800 税込263,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)