加熱/冷却機器 :「定温」の検索結果
関連キーワード
自然対流方式の乾燥器です。
密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
電源(V)単相100
安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム
温度制御方式PID制御
電源コード(m)2
表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器
温度調節精度(℃)±1以下
運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)室温+10~270
安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式PID制御
使用環境温度(℃)5~35
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。
お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム
接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)
電源電圧AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300
入力12.5A、1.25kVA
加熱方式缶体加熱
ヒーター容量(kW)1.2
温度センサーSSR出力Pt100Ω
温度制御P.I.D制御、オートチューニング付
棚板耐荷重(kg)等分布:15
温度調節精度±1.5℃
棚ピッチ(mm)71
温度調整範囲(℃)40~240
棚段数(段)4(固定)
庫内容量(L)27
1台
¥479,800
税込¥527,780
15日以内出荷
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。
お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム
接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)
電源電圧AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192
入力7.7A,0.77lVA
加熱方式缶体加熱
ヒーター容量(kW)0.75
温度センサーSSR出力Pt100Ω
温度制御P.I.D制御、オートチューニング付
棚板耐荷重(kg)等分布:15
温度調節精度±1.5℃
棚ピッチ(mm)90
温度調整範囲(℃)40~240
棚段数(段)2(固定)
庫内容量(L)10
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)5~35
容量(L)約4.3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA
機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)
構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120
アズワン品番65-0570-55
材質(水槽)SUS304
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311
メーカー商品コード274580
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。