加熱/冷却機器 :「吸引」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で、吸引ポンプ内蔵。ガスの置換ができます。ガラスベルジャーですので内部観察ができます。内蔵吸引ポンプは、1サイクルが60分(定格)ですが、お手持ちのアスピレーターでもご使用頂けます。
寸法(mm)ブロック:Φ104×H26、穴径Φ26.5×23×9ホール 質量(kg)6.6 温度範囲(℃)(室温+5)~200 ヒーター(W)200 精度(℃)±0.05~0.1 ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120 電源(V)/電流(A)AC100 (50/60Hz)/3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×222×154 プレート寸法(Φmm)ホットプレート:105(平面部) 圧力(MPa)減圧:-0.1まで減圧可(内蔵吸引ポンプは-0.05まで)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷