加熱/冷却機器 :「小型 恒温器」の検索結果
投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質水槽:PE製
質量(kg)約7.2
使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326
ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500
精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)
冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動
最小単位(℃)0.1
冷媒R-134a 50g GWP1430
冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)
水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。