6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂 質量(kg)4.2 電源AC100V、50/60Hz、2.6A 温度範囲(℃)0~50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180 フタ寸法(mm)W101×D141×H27 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.5 電源(V)AC100 温度範囲(℃)0~5で安定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
温度範囲(℃)0~100 温度精度±0.5℃ 昇温時間室温→100℃ 約10分 冷却時間20℃→4℃ 約8分 タイマー0~99時間59分・連続 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145 質量(kg)3 電源AC100~240V 50/60Hz 120W
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)