加熱/冷却機器 :「型枠」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線 トラスコ品番255-0709 材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー) 出力(kW)ヒーター:1.3 使用温度範囲(℃)常温~1250 電源(V)単相100 消費電力(W)1 コード長さ(m)1.85 炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150 内容積(L)4.4 本体寸法(mm)奥行310 本体寸法(mm)高さ405 温度制御方式全自動P.I.D制御 消費電力(kW)1.3 本体寸法(mm)幅340 有効内寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・高さ(mm)150 有効内寸法・幅(mm)170
1台
319,800 税込351,780
40日以内出荷