絞り込み
ブランド
  • 東京技術研究所
  • アズワン(461)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
  • 三商(80)
  • ヤマト科学(73)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • ADVANTEC(64)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(49)
  • IKA(42)
  • トーマス科学(32)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ナリカ(24)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • 大科電器(23)
  • MSAファクトリー(22)
  • RS PRO(20)
  • JEIO TECH(20)
  • Thermo Fisher Scientific(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
マントルヒーター フラスコ用 東京技術研究所マントルヒーター フラスコ用東京技術研究所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
仕様ACl00Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
チューブカバーヒーター 東京技術研究所チューブカバーヒーター東京技術研究所
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
マントルヒーター ビーカー用 東京技術研究所マントルヒーター ビーカー用東京技術研究所
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様AC100Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
マントルヒータ スターラ/フラスコ用 東京技術研究所マントルヒータ スターラ/フラスコ用東京技術研究所
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
タイプスターラー用(フラスコ用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
スーパーリボンヒーター 東京技術研究所スーパーリボンヒーター東京技術研究所
7,398税込8,138
1本
当日出荷から12日以内出荷
新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
リボンヒーター 400W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 400W 差込東京技術研究所
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)400電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 300W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 300W 差込東京技術研究所
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)300電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
パイプ用マントルヒーター 東京技術研究所パイプ用マントルヒーター東京技術研究所
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷から14日以内出荷
形状ファスナー留め仕様外径:内径+(保温厚(t)×2)電源(V)AC100(コンセント付)耐熱温度(℃)400
マットヒーター 東京技術研究所マットヒーター東京技術研究所
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 200W 差込東京技術研究所
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
電熱容量(W)200耐熱温度(℃)400
防水リボンヒーター 東京技術研究所防水リボンヒーター東京技術研究所
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付
防水コードヒーター 東京技術研究所防水コードヒーター東京技術研究所
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。 リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。
直径(Φmm)2.5最高使用温度(℃)180(常用)耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線両面リード線 1m付き材質シリコンゴム電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)
フレキシブルマントルヒータ 三段切換 東京技術研究所フレキシブルマントルヒータ 三段切換東京技術研究所
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性に富み、形状や容量の変化に対応できます。 上部がしぼれるので保温性が高くなります。
タイプ三段切換えスイッチ付き電源(V)AC100(コンセント付)
マントルヒータ 三角フラスコ 東京技術研究所マントルヒータ 三角フラスコ東京技術研究所
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
電源(V)AC100(コンセント付)
マントルヒータ スターラ/ビーカー用 東京技術研究所マントルヒータ スターラ/ビーカー用東京技術研究所
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
タイプスターラー用(ビーカー用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
リボンヒーター 500W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 500W 差込東京技術研究所
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)500電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 100W 差込東京技術研究所
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
電熱容量(W)100耐熱温度(℃)400
マントルヒーター 三段切替 Flask用 東京技術研究所マントルヒーター 三段切替 Flask用東京技術研究所
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
3段切換えスイッチ付きです。
電源(V)AC100(コンセント付)
マントルヒータ 入力調節器付Flask用 東京技術研究所マントルヒータ 入力調節器付Flask用東京技術研究所
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)
加熱/冷却機器