発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。
耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。
ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。
直径(Φmm)2.5
最高使用温度(℃)180(常用)
耐電圧水中60分後 200V 3秒
リード線両面リード線 1m付き
材質シリコンゴム
電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。