加熱/冷却機器 :「振とう」の検索結果
関連キーワード
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス
アズワン品番65-8130-38
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)4.5
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~60
モーター(W)コンデンサー形:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185
温度精度±0.1℃(at37℃)
振盪数(min-1[r.p.m])20~220
振幅(mm)20
温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御
ヒーター容量(W)150
温度設定0.5℃単位
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
振とう台。飛沫防止機能付 高さ可変機構付
仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●小試験管88本用SUSスプリング固定式●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。
アズワン品番65-8130-42
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
振とう台。飛沫防止機能付 高さ可変機構付
仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●マイクロチューブ1.5mL×20本用●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。
アズワン品番65-8130-41
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。