絞り込み
ブランド
  • scinics(サイニクス)
  • アズワン(457)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
  • 三商(81)
  • ヤマト科学(73)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • ADVANTEC(65)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(49)
  • IKA(42)
  • トーマス科学(31)
  • Thermo Fisher Scientific(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ナリカ(24)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • 大科電器(23)
  • MSAファクトリー(22)
  • 東京技術研究所(20)
  • RS PRO(20)
  • JEIO TECH(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールプレート scinics(サイニクス)クールプレートscinics(サイニクス)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
マルチサーマルユニット scinics(サイニクス)マルチサーマルユニットscinics(サイニクス)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
小型インバーター冷凍機を搭載した投込式恒温ユニットです。冷却・加熱の両方が1台で行えます。 過電流ヒューズ、フロート式水位センサなどを標準搭載しています。 酵素反応その他のインキュベーション、微生物の保温、培地の保温、血清の非働化に使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-3~60本体寸法(mm)147×285×326外寸(mm)約525×340×210(水槽)本体質量(kg)約7.2ヒーターSUSスパイラルシース 500W冷凍機超小型DCインバーター式温度制御方式PID制御冷媒R134a冷却能力(W)180(25℃時)有効槽内寸法(mm)280×280~300撹拌方式縦型水中噴流撹拌液量(L)約14(有効)温度調節精度(℃)±0.1~±0.2
クールプレート scinics(サイニクス)クールプレートscinics(サイニクス)
129,800税込142,780
1個(1個)
4日以内出荷から120日以内出荷
5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
使用温度範囲(℃)5~105 (無負荷状態)温度精度±0.2℃温度制御方式デジタルPID制御
二槽式アルミバス 温子と冷子 scinics(サイニクス)二槽式アルミバス 温子と冷子scinics(サイニクス)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。
質量(kg)6.7(アルミブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60分解能(℃)0.1温度精度±0.1~±0.4℃冷却方式ぺルチェ素子加熱方式セラミックヒータ温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160
クールブロック用アルミブロック scinics(サイニクス)クールブロック用アルミブロックscinics(サイニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
クールミニブロック scinics(サイニクス)クールミニブロックscinics(サイニクス)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。
仕様冷熱源:ペルチェモジュール質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)0~105温度精度±0.1℃温度制御方式プログラム温度制御+デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
クールミニブロック scinics(サイニクス)クールミニブロックscinics(サイニクス)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。
温度精度±0.1℃温度制御方式デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165質量(kg)約2.5
超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター) scinics(サイニクス)超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター)scinics(サイニクス)
28,980税込31,878
1個
43日以内出荷
加熱/冷却機器