絞り込み
ブランド
- scinics(サイニクス)
- アズワン(141)
- 三商(58)
- ヤマト科学(50)
- ケニス(31)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- ナリカ(21)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- 大科電器(15)
- アサヒ理化製作所(11)
- ショウエイ(11)
- 増田理化工業(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- 日伸理化(9)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- エスペック(7)
- コクゴ(5)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- ブランドをもっと見る
特価

クールプレート
scinics(サイニクス)¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
クールプレート
scinics(サイニクス)¥129,800~税込¥142,780~1個(1個)4日以内出荷5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。使用温度範囲(℃)5~105(無負荷状態)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度(℃)±0.2
クールミニブロック
scinics(サイニクス)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。質量(kg)約2.5温度精度±0.1℃温度制御方式デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
二槽式アルミバス 温子と冷子
scinics(サイニクス)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。質量(kg)6.7(アルミブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60分解能(℃)0.1温度精度±0.1~±0.4℃冷却方式ぺルチェ素子加熱方式セラミックヒータ温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160
クールミニブロック
scinics(サイニクス)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。仕様冷熱源:ペルチェモジュール質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)0~105温度精度±0.1℃温度制御方式プログラム温度制御+デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165