加熱/冷却機器 :「電気安全器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増田理化工業温度過昇防止装置
測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
寸法(mm)130×180×85(突起含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A 入力種類熱電対タイプK 接続入力:2P端子(端子ビスM4) 電源コード(m)2(3Pプラグ付) 分解能(℃)1 負荷接続3Pコンセント 設定範囲0~1200℃ 負荷容量AC100V MAX15A
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷