加熱/冷却機器 :「ケニス 実験用ガス」の検索結果
供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分
寸法(mm)200×150×162
質量(kg)約4
消費電力(W)30以下
制御方式PID制御
電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)
温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)
精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)
温度センサーK熱電対
設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)
流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
1個
¥299,800
税込¥329,780
21日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。