加熱/冷却機器 :「デジタル可変抵抗」の検索結果
関連キーワード
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)105×142×320
内寸法(mm)460×305×160
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御
温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)
ヒーター容量(W)1000
材質(水槽)PP
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。