加熱/冷却機器 :「水分活性計」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)460×305×160 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷