加熱/冷却機器 :「サーミスタ温度センサ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス 槽内寸法(mm)194×336×156 センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節精度±0.02℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 撹拌方式噴流撹拌式
1台
95,900 税込105,490
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス(低水位・自立) 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA) 槽内寸法(mm)300×300×95 センサーサーミスタ 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 温度調節範囲(℃)室温+5~70 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃)-20~+70 アズワン品番1-5832-45 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.02
1台
98,900 税込108,790
当日出荷

自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
タイプウォーターバス(低水位・自立) 槽内寸法(mm)300×300×95 センサーサーミスタ 温度調節精度±0.02℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~70 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 アズワン品番1-5832-45-22 撹拌方式プロペラ撹拌式
1台
110,000 税込121,000
17日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス 槽内寸法(mm)194×336×156 センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節精度±0.05~℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 アズワン品番1-5832-41-22 撹拌方式噴流撹拌式
1台
79,900 税込87,890
17日以内出荷

前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源(V)AC100 50/60Hz センサーサーミスタ 温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプマグネットポンプ 運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃)10~80
1台
227,000 税込249,700
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)