実験研究用ホットプレート (24) マントルヒーター (8) ラバー/リボンヒーター (1) 実験研究用投込みヒーター (2) 電気炉 (14) ドライ/クール/ウォーターバス (7) 熱交換器 (1) 冷却機器 (1) 恒温水槽/恒温装置 (29) 乾燥器 (39) カテゴリ: 加熱/冷却機器ブランド: アズワンすべて解除
マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン 33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
容量(L) 20 電源(V) AC200 50/60Hz ヒーター(W) 2000 制御 デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃) 450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン 23日以内出荷 から 33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様 スターラー搭載:100~1500rpm 電源(V) AC100 50/60Hz 制御 デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃) 450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン 23日以内出荷 から 33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様 スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示) 電源(V) AC100 50/60Hz 制御 デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃) 450
マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン 23日以内出荷 から 33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V) AC100 50/60Hz 制御 デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃) 450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン 33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様 スターラー搭載:100~1500rpm 容量(L) 20 電源(V) AC200 50/60Hz ヒーター(W) 2000 制御 デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃) 450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン 33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様 スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示) 容量(L) 20 電源(V) AC200 50/60Hz ヒーター(W) 2000 制御 デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃) 450
凍結乾燥器 アズワン 翌々日出荷
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg) 約38 外寸法(mm) 450×420×460 冷媒 R290(ノンフロン) 除湿量 1L/回 アズワン品番 2-8102-21 安全機能 漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能 冷却温度(℃) トラップ:-45
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン 当日出荷 から 翌々日出荷
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブンヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品 棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー 材質 外装/内装:スチール塗装/SUS304 電源 AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ) 温度センサー 測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御 室温+10~300℃ 棚板耐荷重(kg) 15/枚 温度制御方式 PID制御・SSR出力 付加機能 プログラム機能(最大8ステップ/8パターン) 測定孔 Φ5mm(1箇所) 安全機能 液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
サーマックス TMシリーズ アズワン 翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能 温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイプ ウォーターバス 規格 撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP) 本体寸法(mm) 150×160×308 構成 センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW 有効内寸法(mm) 180×252×153
エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワン 翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様 炉材:セラミックファイバー 質量(kg) 約7.5 容量(L) 1.4 電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 220×90×70 ※センサー突起部含む 安全装置 センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ 温度制御方式 PID制御 外寸法(mm) 342×230×301 アズワン品番 1-5921-05 プログラム機能 無し
エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワン 翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様 炉材:セラミックファイバー 質量(kg) 約7.5 容量(L) 1.4 電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 220×90×70 ※センサー突起部含む 安全装置 センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ 温度制御方式 PID制御 外寸法(mm) 342×230×301 アズワン品番 1-5921-06 プログラム機能 有り(16ステップ・4パターン)
プログラム管状炉 アズワン 5日以内出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン 翌々日出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
スターラ付恒温槽 アズワン 翌々日出荷
恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。
材質 【恒温水槽部】SUS304 寸法(mm) 【スターラー部】208×320×95 質量(kg) 【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7 電源(V) 【恒温水槽部】AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm) 【恒温水槽部】230×330×85 モーター 【スターラー部】ACインダクションモーター 電源コード(m) 【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ) 機能 【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止 温度制御方式 【恒温水槽部】デジタルPID制御 回転数 約100~1400(rpm) 撹拌容量(mL) 【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000 温度設定範囲(℃) 【恒温水槽部】室温+5~80 アズワン品番 1-5088-21 磁力 【スターラー部】0.15T 温度調節精度(℃) 【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
シームレスPPボール 中空タイプ アズワン 当日出荷
中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質 PP 寸法(mm) 28 耐熱温度(℃) 110 誤差(mm) 直径誤差:±0.0254 アズワン品番 4-2865-13
アルミブロックヒーター DMBシリーズ アズワン 23日以内出荷
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ アズワン 当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様 海外仕様 電源(V) AC220(50/60Hz) 最高温度(℃) 350 対応OS Windows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) センサー 【内部温度】K熱電対 安全装置 自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 電源コード(m) 約1.8 温度制御方式 マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布 4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。) 材質(天板) アルミニウム(セラミックコーティング) 通信機能 PC出力(USB) 温度設定範囲(℃) 室温+10~350 プログラム機能 ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 温度表示方式 LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) プラグタイプ Fタイプ 温度設定 デジタル入力式 タイマー機能 設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
クールプレート 低床タイプ アズワン 当日出荷
低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。
マイクロプレートを2枚搭載可能です。
低床設計クールプレートです。
材質 (プレート)アルミニウム 質量(kg) 約2 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 234×129 温度設定範囲(℃) 室温-20℃~室温、-10~+40℃ サイズ(mm) 250×140×65 アズワン品番 4-5071-01
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワン 当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質 プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ (設定)アナログ 使用温度範囲(℃) 100~500 電源(V) AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃) 500 本体寸法(mm) 372×300×109 プレート寸法(mm) 254×254 本体質量(kg) 約5.7 安全装置 過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W) 1400 アズワン品番 4-4867-02
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワン 当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質 プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ (設定)アナログ 使用温度範囲(℃) 100~550 電源(V) AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃) 550 本体寸法(mm) 202×293×102 プレート寸法(mm) 184×184 本体質量(kg) 約3.5 安全装置 過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W) 1000 アズワン品番 4-4867-01
セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ アズワン 当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質 プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ (設定)デジタル 使用温度範囲(℃) 100~500 電源(V) AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃) 500 本体寸法(mm) 372×300×109 プレート寸法(mm) 254×254 本体質量(kg) 約5.7 安全装置 過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W) 1400 アズワン品番 4-2088-02
エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワン 当日出荷
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。
不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質 外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%) 質量(kg) 約5.2 電源 AC100V 50/60Hz 方式 (温度調節)PID制御 炉内寸法(mm) Φ50×140 センサー K熱電対 分解能 (温度設定)1℃、(時間設定)1分 機能 プログラム機能(16ステップ・4パターン) 外寸法(mm) 210×210×295 ヒーター容量(W) 800 温度設定範囲(℃) 100~900/常用温度:800 アズワン品番 3-9512-02 安全機構 センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ アズワン 翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg) 約15 容量(L) (炉内)4.3 電源 AC100V 50/60Hz 使用温度範囲 100~1300℃(常用:~1250℃) 炉内寸法(mm) 170×170×150 センサー R熱電対 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) ヒーター 1000W 温度制御方式 PID制御 内装 セラミックファイバー 外装 スチール塗装 外寸法(mm) 320×340×540 アズワン品番 3-6543-02 プログラム機能 16ステップ・4パターン 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワン 当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。
フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質 (本体)PP、フロート/発泡PP サイズ (フロート)Φ25×20mm 規格 (取付部)G1/8 精度(mm) (検知)±3 ステム径(Φmm) 8 接触抵抗(mΩ) (接点)350以下 リード線長さ(mm) 500mm 最大開閉容量 50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流 0.5A(AC、DC) 最大使用電圧(V) AC240、DC200 アズワン品番 4-2132-02 ステム長(mm) 300
サーモプレート アズワン 10日以内出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様 温調方式:ペルチェユニット 付属品 アクリルカバー 質量(kg) 5 耐荷重(kg) 5 プレート寸法(mm) 280×190 安全装置 過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃)) 電源コード(m) Pアース付きコード/2.5 材質(プレート) アルミニウム 最大消費電力(W) 200 温度制御方式 PID制御 電源(AC100V) 50/60Hz 外寸法(mm) 310×262(突起含む)×110 温度設定範囲(℃) 0~60(室温/-20~60) アズワン品番 4-3765-01 タイマー ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ アズワン 当日出荷 から 翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質 外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー 質量(kg) 約14 炉内寸法(mm) 170×170×150 ヒーター(W) 1000 センサー K型熱電対 分解能 1分 電源コード(m) 2 ※2Pプラグ 電源(AC100V) 50/60Hz 温度調節 PID制御 温度分解能(℃) 1 外寸法(mm) 395×350×450 温度設定範囲(℃) 100~900 庫内容量(L) 4.3 安全機構 センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ ニップル 外径Φ6.5mm ※ガス導入部
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: I アズワン 当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定 デジタル入力式 プログラム機能 ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 ヒーター容量(W) 1000 プレート寸法(mm) 250×250 材質(天板) アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V) AC220(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 温度設定範囲(℃) 室温+10~350 温度制御方式 マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 タイマー機能 設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) プラグタイプ Iタイプ 寸法(mm) 320×360×101 安全装置 自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 対応OS Windows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 最高温度(℃) 350 通信機能 PC出力(USB) 温度センサー K熱電対(内部) 温度表示方式 LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 仕様 【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番 1-4601-32-91
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I アズワン 当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプ Iタイプ 寸法(mm) 240×280×101 電源(V) AC220(50/60Hz) 最高温度(℃) 350 温度表示方式 LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 電源コード(m) 約1.8 温度設定 デジタル入力式 温度設定範囲(℃) 室温+10~350 安全装置 自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 温度センサー K熱電対(内部) ヒーター容量(W) 680 プログラム機能 ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 温度制御方式 マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 プレート寸法(mm) 170×170 タイマー機能 設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) 材質(天板) アルミニウム(セラミックコーティング) 通信機能 PC出力(USB) 対応OS Windows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 仕様 【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番 1-4601-31-91
ドライバス 本体 アズワン 当日出荷
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様 本体(1ブロック用) 付属品 アルミブロック:ブロック取り外しハンドル 材質 槽/PTFEコートアルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm) 190×265×110 本体質量(kg) 2.3 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ・アース線付き) 精度(℃) 温度制御:±0.2 温度制御方式 PID制御 温度調節範囲(℃) 室温:+5~150 ヒーター容量(W) 120 アズワン品番 2-2007-31 タイマー 1分~99時間59分 温度設定単位 0.1℃ 安全機能 170℃加熱時電源OFF
シームレスPPボール 中空タイプ アズワン ¥ 4,455~税込 ¥ 4,901~
1袋(500個)ほか
当日出荷
中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質 PP 連続使用温度(℃) 110 誤差(mm) (直径) ±0.0254
ECホットプレート 外部センサー対応 本体 アズワン 当日出荷
デジタル設定式過昇防止を搭載しており、任意で過昇防止温度設定できます。タイマーは4種類(ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート)を搭載しています。
寸法(mm) (コントローラー) 152×183×168 質量(kg) 約11 電源(V) AC100 50/60Hz 最大1kW 最高温度(℃) 300 耐荷重 約15kg(プレート面積80%への分布荷重) プレート寸法(mm) 412×312 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 材質(プレート) アルミニウム 温度制御方式 PID制御 アズワン品番 4-2546-01 安全機能 デジタル設定式過昇防止機能、過電流ヒューズ、バーンアウト機構
エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ アズワン 当日出荷 から 10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。
寸法(mm) (炉内)90×110×70 ※ センサー K型熱電対 温度分解能(℃) 1 外寸法(mm) 210×260×290 温度設定範囲(℃) 100~900 庫内容量(L) 0.7
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ アズワン 当日出荷 から 10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm) (炉内)90×110×70 ※ センサー K型熱電対 温度分解能(℃) 1 外寸法(mm) 340×260×290 温度設定範囲(℃) 100~900 庫内容量(L) 0.7
セラミックホットプレート アズワン 当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) 寸法(mm) 202×293×102 最高温度(℃) 550 プレート寸法(mm) 184×184 本体質量(kg) 約3.5 安全装置 過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 設定方式 デジタル 温度制御方式 K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W) 1000 アズワン品番 4-2088-01 使用温度 100℃~ 商品タイプ レンタル品はこちら
クールプレート クール&ウォーム アズワン 予約販売
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様 温調方式: ペルチェユニット 材質 天板/アルミニウム、本体/SUS430 寸法(mm) (プレート) 150×150 質量(kg) 約2.8 電源 100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m) 本体寸法(mm) 190×233×108 安全装置 過昇温防止装置ガラス管ヒューズ 最大消費電力(W) 250 設定温度範囲 0~60℃(室温-20~+60℃)※0℃以下使用不可 アズワン品番 4-1735-03
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナー スタイル・インデックス(プリンス) 税込 ¥ 15,378 ~ ¥ 13,980 ~
シース熱電対 azbil(旧:山武) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
シース熱電対 azbil(旧:山武) 税込 ¥ 39,578 ¥ 35,980 バスケットへ