加熱/冷却機器 :「テープ ヒーター 100v」の検索結果
関連キーワード
細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃
耐熱温度(℃)200
結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
絶縁体シリコンゴム
ヒーター輪外径(Φmm)3~4
最高操作温度(℃)180
電圧(100V)標準電力量(W/m)30
最小巻き付け径ヒーター輪外径の3倍以上
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。