加熱/冷却機器 :「ファンヒーター 排気」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個 材質炉体:セラミックファイバー 質量(kg)32 電源AC100V 15A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×193×168 電源コード(m)2(丸端子) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装スチール耐熱塗装 外寸法(mm)355×480×535 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-22
1個
534,000 税込587,400
当日出荷

最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個 材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー 質量(kg)57 外形寸法(mm)485×550×685 電源(V)AC200/15A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)260×275×260 電源コード(m)2(丸端子) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-23
1個
854,000 税込939,400
当日出荷