加熱/冷却機器 :「分離器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5
電源AC100V 50/60Hz最大1kW
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)450×350×133
耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)
プレート寸法(mm)400×300
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き
連続使用可能時間48時間(250℃時)
アズワン品番1-7558-11
1台
¥143,000
税込¥157,300
当日出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。