加熱/冷却機器 :「実験器具」の検索結果
関連キーワード
室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス
材質槽/アルミニウム、本体/SUS430
温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可)
仕様温調方式: ペルチェユニット
電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット
付属品アクリルカバー
質量(kg)5
耐荷重(kg)5
プレート寸法(mm)280×190
安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))
電源コード(m)Pアース付きコード/2.5
材質(プレート)アルミニウム
最大消費電力(W)200
温度制御方式PID制御
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)310×262(突起含む)×110
温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)
アズワン品番4-3765-01
タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
¥174,000
税込¥191,400
10日以内出荷
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット
材質天板/アルミニウム、本体/SUS430
寸法(mm)(プレート) 150×150
質量(kg)約2.8
電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)190×233×108
安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ
最大消費電力(W)250
設定温度範囲0~60℃(室温-20~+60℃)※0℃以下使用不可
アズワン品番4-1735-03
1台
¥137,000
税込¥150,700
12日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。