2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質本体/スチール、カバー/アクリル 寸法(mm)(天板サイズ)150×150 質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5 電源AC100V 50/60Hz 消費電力約100W 外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95 外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ 温度設定範囲(℃)0~60 アズワン品番4-2072-01 許容真空度(Pa)-0.09
1個
238,000 税込261,800
当日出荷

Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き 材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン) 寸法(mm)本体/240×250×160 アズワン品番4-6373-01 ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
91,900 税込101,090
翌々日出荷