加熱/冷却機器 :「投込みヒーター」の検索結果
関連キーワード
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304
容量(kW)1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)2(プラグ付き)
本体長さ(mm)230
アズワン品番1-9857-23
1本
¥22,800
税込¥25,080
翌々日出荷
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm)
材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33
電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz
制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御
寸法D(Φmm)8.5
最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷)
温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃
温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304
容量(kW)1
電源AC100V 50/60Hz
ヒーター寸法(mm)直径Φ180
電源コード(m)2(プラグ付き)
温度調節範囲(℃)0~120
本体長さ(mm)290
アズワン品番1-3972-21
1本
¥38,000
税込¥41,800
翌々日出荷
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。
K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。
高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316
長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)
質量(kg)約0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(プラグ付き)
ヒーター容量(W)300
本体長さ(mm)160
アズワン品番4-5045-01
1個
¥29,100
税込¥32,010
10日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状ストレートタイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(プラグ付き)
液中での熱効率に優れています。
容量(W)500
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体長さ(mm)185
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304
アズワン品番1-144-32
1本
¥12,400
税込¥13,640
翌々日出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状L字型タイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)11
コードVCTF1.25mm2、長さ2m
液温(℃)60
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。