加熱/冷却機器 :「真空 密閉 容器」の検索結果
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き
材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)
寸法(mm)本体/240×250×160
アズワン品番4-6373-01
ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
¥91,900
税込¥101,090
翌々日出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。