冷却水循環装置 LTC-450βアズワン当日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)質量(kg)約32温度範囲(℃)-20~+20冷凍機450W電源(AC100V)50/60Hz使用液市水・純水・エチレングリコール等冷媒R448Aサイズ(mm)218×430×563アズワン品番4-4565-01冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)循環方式密閉系向循環液槽Φ180×H180mm 約4.5L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980