小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズアズワン翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15容量(L)(炉内)4.3電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)炉内寸法(mm)170×170×150センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)ヒーター1000W温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装外寸法(mm)320×340×540アズワン品番3-6543-02プログラム機能16ステップ・4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980